BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
12×2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
12×2
軸長(mm)
250
注文コード
69513578
品番
SB190.120.250
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
12×2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
12×2
軸長(mm)
250
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1903
全長(mm)
367
質量(g)
224
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし