パイロットランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)200 注文コード69513581 品番JEC-BN-6(200V)
4月3日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は色・定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)【取付枠】28 タイプ電圧検知形 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)200 全高(mm)22.7 埋め込み深さ(mm)21.2 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.2
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする