FITマイナスドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ2.5×0.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4 軸長(mm)75 注文コード69513596 品番SB191.025.075
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は先端サイズ・軸長など24種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1905 全長(mm)170 質量(g)24 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする