神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 電設用スイッチ
神保電器の 押しスイッチ
パイロットランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアホワイト
定格電圧(V)
200
注文コード
69513599
品番
JEC-BN-6(200V:緑)Pシロ
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
色・定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
【取付枠】28
色
ピュアホワイト
タイプ
電圧検知形
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
200
全高(mm)
22.7
埋め込み深さ(mm)
21.2
突き出し長さ(mm)
【表面枠】11.2
ランプ色
緑
関連資料:
(0.04MB)