非接触体温計 BT543

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69513649 品番 BT543BL
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。

測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0〜43.0、温度測定モード:0.1〜99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃〜39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃〜20.0℃:±1℃、20.1℃〜99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10〜40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20〜50℃、95%RH以下(結露なきこと) ブルー 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※体温測定モードでは、人の額表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します。
※測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【取扱説明動画】非接触体温計 BT-543/BT-544/BT-545 (アイボリー)正しくお使いいただくためのポイント

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:2184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69513649
2023-02-27
用途:
福祉施設での職員・利用者の毎朝の検温及び来客者の検温(コロナ感染症予防対策)
医療・福祉・介護関連業

室内の温度が低い場合でも、他の以前より使用しているものより、少しの待機時間で測定可能になる為、冬季期間はスムーズに検温できる。またメモリー機能があるので、記録の記入に便利である。

対象商品:
69513658
2023-05-22
用途:
体温測定
飲食業

額で計測となっていますが、首筋、口の中の計測では0、5℃ほど高く表示されます。
正常の方(額で36,6℃)でも口の中だと37℃超えました。
安い他メーカーに比べて誤差少ないです。10秒後に電源自動オフ機能は助かります。
紐を取りつける所があれば星5つです。

対象商品:
69513658
2024-04-19
用途:
体温測定
自動車・二輪車・自転車関連業

この体温計で計測していると、平均体温が37度以上になります。

対象商品:
69513658
2022-10-06
用途:
お客様が来場時に検温して安心を提供します。
有限会社ケイアンドケイフォト社 様 (その他業種)

自宅でテストしたところ、最初は上手く測れなかったが慣れて要領がわかれば使いやすかった
説明書がもう少し丁寧だと分かりやすかったと思いますよ

対象商品:
69513658
2022-08-30
用途:
イベント時に参加者の体温測定
医療・福祉・介護関連業

ボタンに日本語のラベルが書かれていて、高齢者や子どもにもわかりやすくて良いです。
ボタンを押してから結果が表示されるまでの間隔も短いので満足です。

対象商品:
69513649
2021-11-01
用途:
受付での体温測定
医療・福祉・介護関連業

ヘルスメーター分野では抜群のブランドですが、体温計でも信頼できる数値を出してくれます。
価格や指定電池は一般的ですし、業務用としても充分耐える製品です。

対象商品:
69513649
2022-12-05
用途:
体温計として

この体温計は本体の温度が低いときはエラーが出て測れません。暖房のない部屋に置いておくとすぐには測れません。本体をポケットに入れて温めてやらないと測れないのは不便です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする