室内の温度が低い場合でも、他の以前より使用しているものより、少しの待機時間で測定可能になる為、冬季期間はスムーズに検温できる。またメモリー機能があるので、記録の記入に便利である。
額で計測となっていますが、首筋、口の中の計測では0、5℃ほど高く表示されます。
正常の方(額で36,6℃)でも口の中だと37℃超えました。
安い他メーカーに比べて誤差少ないです。10秒後に電源自動オフ機能は助かります。
紐を取りつける所があれば星5つです。
自宅でテストしたところ、最初は上手く測れなかったが慣れて要領がわかれば使いやすかった
説明書がもう少し丁寧だと分かりやすかったと思いますよ
ボタンに日本語のラベルが書かれていて、高齢者や子どもにもわかりやすくて良いです。
ボタンを押してから結果が表示されるまでの間隔も短いので満足です。
ヘルスメーター分野では抜群のブランドですが、体温計でも信頼できる数値を出してくれます。
価格や指定電池は一般的ですし、業務用としても充分耐える製品です。
この体温計は本体の温度が低いときはエラーが出て測れません。暖房のない部屋に置いておくとすぐには測れません。本体をポケットに入れて温めてやらないと測れないのは不便です。