曜日別特売
JEC-BN-99G(SG) 抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器 69513730

抜止接地Wコンセント 金属枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ソフトグレー
内容量1個注文コード69513730品番JEC-BN-99G(SG)
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
色
ソフトグレー
仕様
2PE
幅(mm)
【取付枠】28
高さ(mm)
【取付枠】83.5
ねじピッチ(mm)
101
全幅(mm)
46
定格電圧(V)
125
全高(mm)
112
定格電流(A)
15
縦(mm)
【器具本体】68.7
埋め込み深さ(mm)
22.2
推奨ねじ径
M3.5
差込口
2ELK
枠
金属枠
突き出し長さ(mm)
【表面枠】7.9
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする