BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITプラスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
267
注文コード
69513788
品番
SB192.003.150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1924
全長(mm)
267
質量(g)
154
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし