神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 電設用スイッチ
神保電器の タンブラスイッチ
アース端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513800
品番
JEC-BN-E(SB)
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
フラット型
全長(mm)
22.7
色
ソフトブラック
全幅(mm)
44.2
関連資料:
(0.06MB)