電子式遅れスイッチ 3分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69513845 品番JEC-BN-EDF2C(WPW)
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。
換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。
換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。
【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。
4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。

付属品マークシート(MS-21) 仕様DFL2(1.5A) ピュアホワイト 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.5
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする