BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITトルクスドライバー
(1件のレビュー)
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513858
品番
SB194.005.075
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T5
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1931
全長(mm)
170
質量(g)
29
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし