電子式遅れスイッチ並列操作形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69513879 品番JEC-BN-EFC(フード白PW)
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。
上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。
照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。
(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。
)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。
4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。
※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。

仕様FL(1.5A) 幅(mm)【取付枠】28 ピュアホワイト 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)AC100 全高(mm)45.7 定格電流(A)1.5 埋め込み深さ(mm)28.2 組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】 突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする