BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITトルクスドライバー
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T15
注文コード
69513912
品番
SB194.015.100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
この商品は
先端サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1937
全長(mm)
195
質量(g)
48
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし