FITトルクスドライバー

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69513946 品番 SB194.027.125
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT27 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1940 全長(mm)230 質量(g)77 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69513912
2019-04-21
用途:
自動車やバイクの整備用

自動車やバイクの整備の際に使用しています。トルクスのドライバーというのは、外に品物を見た事が無く、今までは小さいL字型の物を使っていたので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする