BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITトルクスドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T30
先端サイズ(mm)
7/12
注文コード
69513955
品番
SB194.030.150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
先端サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T30
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1941
全長(mm)
267
質量(g)
104
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
7/12
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし