耐薬品手袋 アルファテック 02-100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69513965 品番 02-100-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。

機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 ホワイト サイズLL 全長(cm)41 用途化学薬品の取扱い 仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 厚さ(mm)0.062 質量(g)18.1 入数(双)1 中指長(cm)9.3 手のひらまわり(cm)29.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

耐薬品・耐溶剤用手袋「バリア?」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする