BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITトルクスドライバー
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513973
品番
SB194.045.150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T45
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1943
全長(mm)
267
質量(g)
124
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし