※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69513974
品番
DP-002
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途
高木の直射・噴霧に
仕様
フード付きピストル噴口FL-1
適合機種
動力用
タイプ
ピストル
穴径(Φmm)
噴板:1.8
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:8.0〜9.0、噴霧時:3.6〜5.5
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:6.6〜8.8、噴霧時:4.4〜5.9
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります