20Aコンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69513985 品番JEC-BN-LIGEK
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V) 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)250 全高(mm)68.7 定格電流(A)15・20 埋め込み深さ(mm)20.6 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする