※本体画像

動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69513999 品番DP-005
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能

用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ鉄砲ノズル 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:9.8〜11.0、噴霧時:5.0〜7.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:7.4〜10.3、噴霧時:4.6〜7.7
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする