20Aコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソフトブラック 注文コード69514001 品番JEC-BN-LIGEK(SB)
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V) ソフトブラック 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)250 全高(mm)68.7 定格電流(A)15・20 埋め込み深さ(mm)20.6 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする