神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
20Aコンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ソリッドグレー
注文コード
69514010
品番
JEC-BN-LIGEK(SG)
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)
色
ソリッドグレー
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
250
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15・20
埋め込み深さ(mm)
20.6
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.09MB)