BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITスタッビー マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514025
品番
SB195.050.025
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5×1mm
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1948
全長(mm)
85
質量(g)
42
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし