BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
FIT絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514077
品番
SB196.030.100
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.5×3mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
0.5×3
軸長(mm)
100
トラスコ品番
855-1953
全長(mm)
195
質量(g)
33
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品