※本体画像

霧状噴口 自在一頭口

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514087 品番DP-022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください

用途霧状でのきめ細かな消毒作業に 仕様自在一頭口 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:1.2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 機能直射機能有り 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:1.7〜2.85、噴霧時:0.7〜1.15
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする