FIT絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69514095 品番 SB196.040.100
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状マイナス 先端サイズ0.8×4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4 軸長(mm)100 トラスコ品番855-1954 全長(mm)195 質量(g)44 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする