BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
FIT絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514104
品番
SB196.055.125
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1×5.5mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
854-9880
全長(mm)
220
質量(g)
70
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品