FIT絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69514147 品番 SB196.120.200
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状マイナス 先端サイズ2×12mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2×12 軸長(mm)200 トラスコ品番855-1957 全長(mm)317 質量(g)209 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする