※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
霧状噴口 ワイド人力一頭口
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69514166
品番
DP-162
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
ワイド人力一頭口
適合機種
人力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
噴霧調整
扇形
噴霧量(L/min)
噴霧時:0.53〜0.82
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります