※本体画像

霧状噴口 ワイド人力二頭口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514175 品番DP-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください

用途霧状でのきめ細かな消毒作業に 仕様ワイド人力二頭口 適合機種人力用 接続ねじG1/4(ISO) 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:1.06〜1.64
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする