神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 電設用スイッチ
神保電器の プレートスイッチ
マルチケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69514177
品番
JEC-BN-MC(SG)
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する
色
ソリッドグレー
寸法(幅W×厚さ)(mm)
【平形ケーブル】13×3
ケーブル径(Φmm)
【丸形ケーブル】10
関連資料:
(0.42MB)