感熱センサースイッチ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514211 品番JEC-BN-PAS1(MGY)
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED照明対応2〜100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。
電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。
(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
負荷容量を越えて使用しないでください。
器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。

仕様壁用、埋込、RAS(3A) メタリックグレー 消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 定格周波数(Hz)50/60 出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力 機能明るさセンサ付 配線方式4線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係
関連資料:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする