ライトコントロールスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69514238 品番JEC-BN-RLE5(チョコ)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。

その他【消灯操作時漏れ電流】〜1mA チョコ 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 使用周囲温度(℃)0〜35 適合負荷白熱灯 5W〜500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値〜約95%連続 / 【下限設定】約0.5%〜約50%の範囲で手動設定可能
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする