※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
泡状除草剤噴口 バブルワイドHA-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69514349
品番
DP-165
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途
除草剤の散布を効率的に
仕様
バブルワイドHA-1
適合機種
人力用
穴径(Φmm)
噴板:1.5
接続ねじ
G1/4(ISO)
噴霧調整
直射・円錐・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)
噴霧時:1.4〜1.7
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります