※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
カバー付き泡状除草剤噴口 サマーラックミエール30型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69514385
品番
DP-173
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
飛散防止カバー付きでドリフトも少なく、安全に除草作業が可能
用途
除草剤の散布を効率的に
仕様
サマーラックミエール30型
適合機種
動力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
パターン形状
泡状
噴霧調整
泡状
噴霧量(L/min)
噴霧時:1.3〜1.7
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります