※本体画像

動力噴霧機用接続金具 異径金具

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69514419 品番 DP-061
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続

用途異径・同径のネジ接続に 仕様異径金具 適合機種人力・動力用 接続ねじオス:SW13.8、メス:SW16
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69514473
2023-10-06
用途:
農作業
農・林・水産業

古い器具を使うのに、ISOネジと変換が出来使い勝手が良い。

対象商品:
69514489
2022-05-19
用途:
エンジン動力噴霧機とホースの継ぎ手に使用。
農・林・水産業

製品は良いものでした。田舎なので時間かけて買いに行くのもと思い試しに注文してみました。少々日数がかかったですが概ね納得しています。

対象商品:
69514489
2022-07-26
用途:
噴霧器の小口のサイズ合わせ
M-spray 様 (建設業・工事業)

サイズ違いを買ってしまいこの商品があって助かりました。

対象商品:
69514489
2022-10-16
用途:
動噴と洗車ホ−スとの接続
農・林・水産業

接続のねじ規格がいまいち理解できないのでピッチとネジ径の説明を

3人が参考にしています
対象商品:
69514489
2021-10-19
用途:
動力農薬散布
タナカ 様 (農・林・水産業)

部品が破損したので買ったのですが、ネジの規格が、昔のと今のとで微妙に合わないことを知りました。ホームセンターではなかったので、モノタロウさんで見つけて購入しました。ただ、ネジの規格、サイズを自分で確認しないといけないので、一からネジのことを調べるのが大変でした。値段が高いか安いかはわかりませんが、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする