スライドバーラック

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69514506 品番 SBR2010053WT
参考基準価格(税別)¥1,254,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

高さ(mm)2020 奥行(mm)960 用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 仕様スライドアーム3段、両面タイプ、単体、組立式 トラスコ品番859-1073 セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き 材質スチール 幅(mm)1000 質量(kg)476 アズワン品番64-8678-15
注意
※1段あたり最大1000kgまでとして下さい。
※必ずアンカーボルトで固定して下さい。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。1度に2段引き出すことは厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする