曜日別特売
SBR2010054SR スライドバーラック ムラテックKDS 69514515

スライドバーラック

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
幅(mm)1000
質量(kg)184
内容量1台注文コード69514515品番SBR2010054SR
参考基準価格(税別)¥502,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に高さ(mm)2020奥行(mm)960仕様スライドアーム4段、片面タイプ、増連、組立式トラスコ品番859-1074セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き材質スチール幅(mm)1000質量(kg)184アズワン品番64-8678-16
注意
※1段あたり最大1000kgまでとして下さい。
※必ずアンカーボルトで固定して下さい。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。1度に2段引き出すことは厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき100,000/税込110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする