※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用接続金具 ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69514525
品番
DP-135
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途
異径・同径のネジ接続に
仕様
同径ソケット金具
適合機種
人力・動力用
接続ねじ
メス:G1/4
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください