※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用吸入ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
吸入ホース 25mm×3m
注文コード
69514577
品番
DP-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
動力噴霧器用吸入ホース
耐圧(MPa)
3.5
接続ねじ
G1(ISO)
ホース径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
3
用途
交換用として
仕様
吸入ホース 25mm×3m
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください