動力噴霧機用吐出ホース

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69514604 品番 DP-082
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ

接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 ホース長さ(m)100 仕様吐出ホース 8.5mm×100m 耐圧(MPa)3.5 用途交換・延長用として
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
農作業用
農・林・水産業

冬場なのでやや硬さを感じましたが、問題まりませんでした。

対象商品:
69514656
2025-08-23
用途:
手散布
小関農場 様 (農・林・水産業)

スピードスプレヤーの手散布用ホースを交換しました。問題なく使用できますが今までより硬めで巻き取りしずらい。

対象商品:
69514613
2025-05-09
用途:
作物の消毒
農・林・水産業

ホースの長さもピッタリで動噴機器の収まりや取り扱いがとても楽になりました。

2025-10-27
用途:
野菜の消毒
田中農園 様 (農・林・水産業)

希望通りの商品で作業に使用しています。配送も早く早速使用していますまたお願いします。

対象商品:
69514629
2024-05-18
用途:
農作物用動力噴霧のホース取り替えっr
その他業種

今使用している動力噴霧背負い式ですので満杯の10リットルを背負うのは80歳の年寄にきつので台車に固定し移動散布に改良し今回購入した10mホースすることで噴霧器移動なしで約20m範囲の消毒でき大変満足しています。ただ今回は購入したホースの取付金具の口径G1/4に対し手持ちの噴霧器の口径が不明(記号異なっていた)がホースの口径が同じの為購入したので取付れるか心配いたか漏れもなく取付ることが出来快適に使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする