SBR-216 強力ストレッチベルト ユタカメイク 69514655 SBR-216 強力ストレッチベルト ユタカメイク 69514655

強力ストレッチベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 69514655 品番 SBR-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。

用途
物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に
荷くずれ防止
端末仕様ワンタッチ 幅(mm)25 ベルト色ネイビー トラスコ品番855-6062 材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール 厚さ(mm)1.7(±0.3) 質量(g)69 タイプサイドリリースバックルタイプ ベルト長さ(m)1 最大使用荷重(kg)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする