※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力散布機用散布ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69514683
品番
DP-146
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動力散布機用吐出ホース
幅(mm)
ホース:120
ホース長さ(m)
40
仕様
散布ホース 120×40DL
用途
交換用として
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください