※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用ホースバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
アバーホースグリップ 11-17mm
注文コード
69514726
品番
DP-073
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホースの接続時に締め付けて使用します
適合機種
人力・動力用
セット内容
2個
口径(Φmm)
最小:11
最大口径(mm)
17
用途
交換用として
仕様
アバーホースグリップ 11-17mm
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください