※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
動力噴霧機用ホース巻き取り機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ストロングリール(SL-50)
注文コード
69514744
品番
DP-041
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
タイプ
お客様ご自身で組み立てていただく商品です
接続ねじ
G1/4(ISO)
ホース径(Φmm)
8.5
巻取長さ(m)
50
用途
ホースの巻き取りを簡単に
仕様
ストロングリール(SL-50)
関連資料:
(10.1MB)
注意
0