※本体画像

動力噴霧機用ホース巻き取り機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ストロングリール(SLY-100) 注文コード69514753 品番DP-168
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利

タイプ組立完成済み商品です 接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 巻取長さ(m)100 用途ホースの巻き取りを簡単に 仕様ストロングリール(SLY-100)
関連資料:(10.1MB)
注意
0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする