日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの アンカー関連商品
ボルトスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16本×5パック)
ボルト径
M8×30
注文コード
69514768
品番
SBS890P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
ボルト径
M8×30
適合材
ALC、ブロック、木材
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
38
用途
ALC、ブロック、木材
仕様
座付ナット付、パック入
トラスコ品番
836-2945
質量(g)
284
注意
※安全メガネ、保護具着用ください。