※本体画像

噴霧機用ノズルパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69514787 品番 DP-039
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます

接続ねじG1/4(ISO) ノズル形状1段 ノズル長(cm)75 耐圧(MPa)ノズル:5 仕様2.5号先パイプ 適合機種人力・動力用 用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする