ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの スピードコントローラー
スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69514795
品番
SC2-503P
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-8026
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
0〜60(但し、凍結なきこと)
管接続口径
Rc3/8
使用圧力(MPa)
0.05〜1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気