※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
噴霧機用ノズルパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514823
品番
DP-148
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
接続ねじ
G1/4(ISO)
ノズル形状
1段
ノズル長(cm)
69
耐圧(MPa)
ノズル:5
仕様
握手管
適合機種
人力・動力用
用途
人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください